クランプ式投光器 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
レフランプ
レフランプ(3)
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 照度(Lx)3080 使用場所屋外 定格光束(Lm)6400 電球の種類レフ球
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 照度(Lx)1360
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)300 照度(Lx)618 使用場所屋外 定格光束(Lm)3650 電球の種類レフ球
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
仕様標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算 トラスコ品番250-3416 適合機種SPC-032 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)奥行435 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)幅160 アズワン品番65-1856-82
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C) 質量(g)495 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh 電力(W)LED:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127 レンズワイド 保護等級IPX3 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6 寿命約500回、球:30000時間 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色昼光色 充電時間(時間)8 ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

水銀灯700W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)152、(200V)150 定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業ハイディスク 280W
エコ商品
水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級IP65 消費電力(W)73(100V)・74(200V) コード長さ(m)5 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2 質量(kg)4.4 高さ(mm)290 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 寿命60000 標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP65 コード長さ(m)5 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 寿命60000
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

メタルハライドライト1000W同等の明るさ!!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 仕様電源装置一体型 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯400W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 定格光束(Lm)17800 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)102、(200V)101 定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯1000W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)208、(200V)200 定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309 レンズワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21700 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)8 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:310/200V:300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V) LED300W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃2G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)52000 耐震性(クラス)S2 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.5 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:208/200V:200 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V) LED200W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)33500 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯1000Wクラス
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)8.1 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V) LED300W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃2G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)52000 耐震性(クラス)S2 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)