「明るさ(Lm)」から絞り込む
1000~1500未満(5)
10000~20000未満(1)
20000~30000未満(2)
30000~40000未満(1)
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型
付属品落下防止ワイヤー×2
材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)1.7
色白
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:130/200V:127
定格電圧(V)AC100/200
口金E39
定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355
レンズ乳白ワイド
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320
ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)
LED125W
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21300
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型
付属品落下防止ワイヤー×2
材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)1.7
色白
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:130/200V:127
定格電圧(V)AC100/200
口金E39
定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309
レンズワイド
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)
LED125W
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21700
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.5
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:208/200V:200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)
LED200W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)33500
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.7
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:102/200V:101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)
LED100W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17800
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に
仕様アース:〇
付属品バイス(08159:V-60S)
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール
質量(kg)1.4
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
消費電力(W)18.8
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)LED:20
口金E26
定格電流(A)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45
防水性IPX3
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。