コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
寸法(mm)860×860×1560
質量(kg)5.12
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間
色温度(K)6500
使用時寸法(mm)Φ860×H1560
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)10
照射角度(°)360
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
充電式なので発電機やコンセントは不要です。
事務所やご家庭で充電できます。
IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー
寸法(mm)190×190×220
質量(kg)1.85
使用温度範囲(℃)-20~55
色温度(K)5000~6500
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
照射角度(°)360
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間
色温度(K)6500
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)16
照射角度(°)360
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。