絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セイコー(SEIKO)(7)
  • アズワン(2)
  • MAG(1)
  • セイコー(1)
  • MAG(ノア精密)(1)
機能
  • アラーム(2)
  • 六曜表示(3)
  • 日付表示(2)
  • 温度計(3)
  • 湿度計(3)
  • 連続秒針(1)
  • 電波時計(5)
表示形式
  • 表示形式アナログ(12)
  • 表示形式デジタル(4)
寸法(mm)
  • Φ310
  • 102×102(2)
  • 104×115(2)
  • 107×140(2)
  • 107×190(3)
  • 180×260(3)
  • 280×280(4)
  • 300×300(4)
  • 310×310(4)
  • 330×330(6)
  • Φ280(6)
  • Φ300(15)
  • Φ305(4)
  • Φ320(10)
  • Φ325(5)
  • Φ330(13)
  • Φ340(4)
  • Φ350(15)
  • Φ390(4)
  • Φ500(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色ホワイト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ電波掛時計 カレンダー 温湿度計付モノタロウ(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年取扱説明書(4.0MB)
プラスチック風防掛時計 プラターフ MAG(ノア精密)プラスチック風防掛時計 プラターフMAG(ノア精密)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
用途掛時計として材質プラスチックホワイト質量(g)490電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)31機能プラスチック風防保証期間1年奥行き(cm)5.3連続秒針
電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品MAG
3,998税込4,398
1個
欠品中
時刻を自動で修正する電波時計 安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防
用途掛時計として材質プラスチックシルバー質量(g)約555電源単3形アルカリ乾電池x1(別売)直径(Φcm)約31表示方式アナログ機能長寿命(5年)保証期間1年奥行き(cm)約5.6電波時計電波時計
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
どこから見ても見やすい 「教室の時計」
表示方式アナログ機能スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)310材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(kg)1.1種類掛時計寸法(Φ×mm)310×57電池単2アルカリ×2個グリーン購入法適合
NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバー セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバーセイコー(SEIKO)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)質量(kg)約1.4ホワイト直径(Φmm)310奥行(mm)60温度範囲(℃)-10~50表示方式アナログ機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知電池単2(アルカリ)×6同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)時間精度±2秒/日無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)電池寿命(年)約5
衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)衛星電波掛時計セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
どこから見ても見やすい 「教室の時計」
表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)310材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(kg)1.4種類掛時計寸法(Φ×mm)310×60電池単2(アルカリ)×6電池寿命約5年グリーン購入法適合
電波クロック セイコー(SEIKO)電波クロックセイコー(SEIKO)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
丸形ハイブリッド電波掛時計(温度・湿度表示付き) セイコー(SEIKO)丸形ハイブリッド電波掛時計(温度・湿度表示付き)セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)表示方式デジアナ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48付属品石膏ボード用掛金具つき質量(kg)1.2種類掛時計温度測定範囲(℃)0~40電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間)材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラスグリーン購入法適合測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)湿度測定範囲(%RH)20~90
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
どこから見ても見やすい 「教室の時計」
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、クイックスタート機能つき直径(Φmm)310付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(g)990種類掛時計寸法(Φ×mm)310×48電池CR2477×2電池寿命約5年グリーン購入法適合
電波時計 ネクスタイム セイコー電波時計 ネクスタイムセイコー
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。 電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。 Bluetooth®;で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
白パール電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)表示方式アナログ/デジタル寸法(Φ×mm)310×48湿度計温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃アズワン品番4-1822-01湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃)グリーン購入法適合電波時計温度計六曜表示
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
表示方式アナログ直径(Φmm)310付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4種類掛時計寸法(Φ×mm)310×44電池単3マンガン乾電池×2電池寿命約1年
電波時計 注意喚起シール付 中国語版校正証明書付 ZS251Wシリーズ アズワン電波時計 注意喚起シール付 中国語版校正証明書付 ZS251Wシリーズアズワン
31,500税込34,650
1個
欠品中
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。電波とスマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
白パール表示方式アナログ/デジタル寸法(Φ×mm)310×48湿度計アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示校正証明書一般校正(中国語)
電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ アズワン電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズアズワン
29,000税込31,900
1個
欠品中
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。電波とスマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
白パール表示方式アナログ/デジタル寸法(Φ×mm)310×48湿度計アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示校正証明書一般校正
時計