インテリアに合わせやすいモノトーンの壁掛電波クロックです。
エンボス加工を施したことでインデックス部分が凸状になり、視認性が向上されています。
明暗判定センサーにより、秒針が停止し耳障りなコチコチ音がしない便利な秒針停止機能も搭載しています。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色モノトーン
質量(g)930
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×51
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター
材質ABS、ガラス
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350
温度精度±2℃
使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)
時間精度±30(1日につき1秒)
電波時計温度計/湿度計
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×43×255
質量(kg)0.4
材質ポリスチレン/ガラス
表示方式アナログ
ミッドセンチュリーデザインをベースにフェミニンに仕上げたウォールクロック。
壁面に映える大き目サイズでお部屋を華やかに彩ります。
5cmの奥行が壁面に影を生み、立体感を演出します。
見る角度によって表情が変わるユニークなシルエットが魅力です。
文字の代わりに12個のプラスチックパーツをあしらいました。
アートを飾るように壁面インテリアをお楽しみください。
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×5
質量(kg)0.7
材質プラスチック
タイプステップムーブメント
電池単3乾電池(付属)
付属品壁掛用木ネジ
ニューゲートを代表するクロックデザインの一つである「Luggage」は、創業者夫婦がヨーロッパ中を旅して集めた、中世のステーション時計から刺激を受けて制作されたものです。今やクラシックなデザインとなった、このレトロな壁掛け時計は、モダンで現代的なスタイルに一新されました。どんなインテリアに馴染む「Luggage」壁掛け時計は、キッチンやリビング、オフィスでも目を引く存在となるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします)
材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー)
色メッキメタル(ケース枠)
電源アルカリ単三電池1本(別売)
再生材使用率(%)エクセル通り
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)30×30×7
再生材使用使用
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
設置場所を選ばないコンパクトサイズクロック
時刻を自動で修正する電波時計
しっかりと時を刻むステップ秒針
夜に秒針がコチコチ動かない夜間秒針停止機能付き
スタンドが時計と一体型なので紛失しません
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、置掛両用、球面ガラス
表示方式アナログ
付属品取扱説明書、保証書、掛け具
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)160×160×25
質量(g)0
電池単3形アルカリ乾電池1本
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。