絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(272)
  • セイコー(SEIKO)(168)
  • カシオ計算機(146)
  • MAG(ノア精密)(93)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(67)
  • 保土ヶ谷電子販売(62)
  • エスコ(54)
  • クレファー(CREPHA)(39)
  • 不二貿易(29)
  • アデッソ(17)
  • シチズンQ&Q(16)
  • シチズン(14)
  • ダルトン(12)
  • セイコータイムクリエーション(12)
  • CROTON(クロトン)(12)
  • Acctim(12)
  • E-comfort(11)
  • ノア精密(10)
表示形式
  • 表示形式アナログ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メロディウィーク週間式 屋内用 Panasonic(パナソニック)メロディウィーク週間式 屋内用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
メロディウィーク(GPS受信機能付) Panasonic(パナソニック)メロディウィーク(GPS受信機能付)Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
メロディウィーク Panasonic(パナソニック)メロディウィークPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
TD73 説明書・型紙一式 Panasonic(パナソニック)TD73 説明書・型紙一式Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1冊
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用取扱・施工説明書です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TDW73 スピーカケースブロック Panasonic(パナソニック)TDW73 スピーカケースブロックPanasonic(パナソニック)
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 設定器 Panasonic(パナソニック)TDW73 設定器Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 受信ユニット Panasonic(パナソニック)TDW73 受信ユニットPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 プリント基板ブロックB Panasonic(パナソニック)TDW73 プリント基板ブロックBPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TDW73 プリント基板ブロックA Panasonic(パナソニック)TDW73 プリント基板ブロックAPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
TDW73 メロディウィーク
用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
TD73 設定器カバーブロック Panasonic(パナソニック)TD73 設定器カバーブロックPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 プリント基板ブロックA Panasonic(パナソニック)TD73 プリント基板ブロックAPanasonic(パナソニック)
14,880税込16,368
1個
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 基盤カバーブロック Panasonic(パナソニック)TD73 基盤カバーブロックPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 プリント基板ブロックB Panasonic(パナソニック)TD73 プリント基板ブロックBPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 アナログ時計ブロック Panasonic(パナソニック)TD73 アナログ時計ブロックPanasonic(パナソニック)
12,880税込14,168
1個
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 スピーカケースブロック Panasonic(パナソニック)TD73 スピーカケースブロックPanasonic(パナソニック)
14,880税込16,368
1個
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 トランスブロック Panasonic(パナソニック)TD73 トランスブロックPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 下ケースブロック Panasonic(パナソニック)TD73 下ケースブロックPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD73 設定器 Panasonic(パナソニック)TD73 設定器Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
TD73 メロディウィーク
用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
TD9300N取扱説明書 Panasonic(パナソニック)TD9300N取扱説明書Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
仕様【部品使用製品】TD9300N、TD9310N、TD9320N、TD9330N
時計