絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(322)
  • セイコー(SEIKO)(142)
  • カシオ計算機(141)
  • MAG(ノア精密)(90)
  • 保土ヶ谷電子販売(59)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(55)
  • クレファー(CREPHA)(43)
  • 不二貿易(33)
  • エスコ(21)
  • アデッソ(18)
  • Casio(14)
  • シチズン(13)
  • セイコータイムクリエーション(12)
  • Acctim(12)
  • CROTON(クロトン)(11)
  • SLOWER(11)
  • E-comfort(11)
  • MANNINA(マンニーナ)(9)
機能
  • アラーム(1)
  • 日付表示(1)
  • 電波時計(1)
表示形式
  • 表示形式アナログ(1)
  • 表示形式デジタル(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
秋のオフィス用品まとめ買いセール

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メロディウィーク週間式 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク週間式 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
    表示方式アナログ
  • メロディウィーク(GPS受信機能付) Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク(GPS受信機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7、受信ユニット:約0.25セラミックホワイト備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9表示方式デジタル起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:-20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10~50音圧レベル(dB)約90(1m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600Ω時不平衡)最小適合負荷DC5V/10mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10m以内(0.3 mm^{2}以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66dB(不平衡、600Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除くアラームあり音量調節音量設定により可能日付表示あり電波時計あり抵抗負荷(A)5(ベル=1A)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • メロディウィーク Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下
  • TD73 アナログ時計ブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 アナログ時計ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    12,880税込14,168
    1個
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 設定器 Panasonic(パナソニック)

    TD73 設定器

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 説明書・型紙一式 Panasonic(パナソニック)

    TD73 説明書・型紙一式

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1冊
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用取扱・施工説明書です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TDW73 スピーカケースブロック Panasonic(パナソニック)

    TDW73 スピーカケースブロック

    Panasonic(パナソニック)
    14,880税込16,368
    1個
    4日以内出荷
    TDW73 メロディウィーク
    用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
  • TDW73 設定器 Panasonic(パナソニック)

    TDW73 設定器

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    62日以内出荷
    TDW73 メロディウィーク
    用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
  • TDW73 受信ユニット Panasonic(パナソニック)

    TDW73 受信ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    62日以内出荷
    TDW73 メロディウィーク
    用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
  • TDW73 プリント基板ブロックB Panasonic(パナソニック)

    TDW73 プリント基板ブロックB

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    62日以内出荷
    TDW73 メロディウィーク
    用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
  • TDW73 プリント基板ブロックA Panasonic(パナソニック)

    TDW73 プリント基板ブロックA

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    TDW73 メロディウィーク
    用途TDW73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)
  • TD73 設定器カバーブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 設定器カバーブロック

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 プリント基板ブロックA Panasonic(パナソニック)

    TD73 プリント基板ブロックA

    Panasonic(パナソニック)
    14,880税込16,368
    1個
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 基盤カバーブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 基盤カバーブロック

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 プリント基板ブロックB Panasonic(パナソニック)

    TD73 プリント基板ブロックB

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 スピーカケースブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 スピーカケースブロック

    Panasonic(パナソニック)
    14,880税込16,368
    1個
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 トランスブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 トランスブロック

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    62日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD73 下ケースブロック Panasonic(パナソニック)

    TD73 下ケースブロック

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    TD73 メロディウィーク
    用途TD73 メロディウィーク用修理部品です仕様【部品使用製品】TDW73 メロディウイーク(電波受信機能付)、TD73 メロディウィーク(録音機能付)
  • TD9300N取扱説明書 Panasonic(パナソニック)

    TD9300N取扱説明書

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    62日以内出荷
    仕様【部品使用製品】TD9300N、TD9310N、TD9320N、TD9330N
時計