時計 :「c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷