時計 :「時計 LED」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC電源式の電波時計。大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。
掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
機能電波時計・電波OFF機能・電波サーチ機能・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示・時刻カレンダー切替機能・掛置兼用(スタンド内蔵)・AC電源・CR2032内蔵
色白
寸法(mm)120×194×21
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)266
表示方式デジタル
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3秒ごとに「時刻」「日付」「温度・湿度」の表示が切り替わる機能を持ったクオーツめざまし時計です。
一つの機能を大きく表示したい人におすすめです。文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。
機能クオーツ時計・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・「時刻」「日付」「温度・湿度」サイクリック表示モード付・時刻表示/カレンダー表示/温度・湿度表示が3秒毎に自動切替・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示。湿度表示・AC電源・CR2032内蔵
色白
寸法(mm)95×190×44
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)182
表示方式デジタル
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
クーオツ目覚時計。文字板全面発光の機能を搭載。
付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書
材質プラスチック枠
寸法(mm)124×120×75
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)
精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5~35℃のときの)
表示方式アナログ
機能防滴防塵機能なし
照明LED
使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個
電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合)
アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音
オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止
スヌーズアラーム音が約5分間一時停止
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)330
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質木枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)330×51
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。