時計 :「熱中アラーム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電子音目覚まし電波時計 標準電波を受信して日時を自動修正。 熱中症の危険性を4段階で表示します。 2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式 付属品電池×2個、保証書、取扱説明書 質量(g)290 本体寸法(mm)117×173×57 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 アラーム 温度計 12/24表示切替
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

温度、湿度表示に加え、4つのアイコンで環境目安を表示する使う人にやさしいデジタル電波目覚まし時計です。
機能電子音アラーム・残照機能ライト付・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・環境目安表示付「インフルエンザ」「食中毒」「熱中症」「カビ・ダニ」のアイコンが点滅 寸法(mm)88×143×42 材質プラスチック枠 質量(g)146 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)