高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。