時計 :「ディスプレイ切替器」の検索結果
機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付
エスコ品番EA798CS-54B
材質プラスチック枠、風防ガラス
寸法(mm)386×31×294
質量(kg)1.3
測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))
電源単3アルカリ電池×6本(付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。