時計 :「枠」の検索結果
特価
本日8月26日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
材質風防:ガラス
寸法(mm)322×330×48
質量(kg)1.2
電源単3電池×2本(付属)
表示方式アナログ
周波数40kHz/60kHz自動選局
機能スイープ秒針(暗時停止機能)
材質(フレーム)木枠
電波受信機能あり
電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合)
アズワン品番64-2269-74
電波時計○
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)2.1
電源単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間)
表示方式アナログ
寸法(Φ×mm)390×96
アズワン品番64-7923-01
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
アズワン品番65-9283-48
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210(W)×114(D)×300(H)mm
仕様電波受信機能
電源単2電池×2本、 単3電池×1本(共に付属)
表示方式アナログ
周波数40/60kHz自動選局
材質(フレーム)木(マホガニー・茶木地塗装) プラスチック枠(金色光沢)
電波時計○
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用
直径(Φmm)320
エスコ品番EA798CB-77
材質枠:PS樹脂、風防:ガラス
質量(g)920
種類掛時計
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)320×52
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
表示方式アナログ
機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト
直径(Φmm)330
エスコ品番EA798CD-2A
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛時計
電源単2電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)330×54
電池寿命約1年
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
アズワン品番65-3892-28
1台
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
寸法(mm)154×39×64
仕様電波受信機能
付属品専用ACアダプター バックアップ電池
質量(g)135
電源交流電源(専用ACアダプター使用) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
材質(フレーム)プラスチック枠(黒塗装) 前面:ガラス
日付表示○
電波時計○
温度計○
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
表示方式アナログ
機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター
直径(Φmm)340
エスコ品番EA798CB-31A
材質プラスチック枠、風防ガラス
質量(kg)1.2
種類掛時計
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)340×46
電池寿命約1年
カレンダー付き
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付
直径(Φmm)328
仕様2針式
エスコ品番EA798CC-14A
材質プラスチック枠、風防ガラス
種類掛時計
電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)325×47
グリーン購入法適合
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CB-73B
材質プラスチック枠、風防ガラス
質量(kg)1.4
種類掛時計
電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)350×56×60
電池寿命約2年
カレンダー付き
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
表示方式デジタル
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、アラーム、スヌーズ、バックライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
エスコ品番EA798CS-56
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
寸法(mm)120×48×83
質量(g)180
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
電池寿命約1年間(マンガン電池使用)
カレンダー付き
アラーム付き
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶)
エスコ品番EA798CS-52B
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)107×190×41
質量(kg)0.30(電池含まず)
測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃))
電源単3電池×2本(付属)
表示方式アナログ
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式
エスコ品番EA798CS-60
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
寸法(mm)140×72×107
質量(g)250
電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ソーラー充電○
12/24表示切替○
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式
エスコ品番EA798CS-55A
材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス
寸法(mm)165×26×127
測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))
質量(g)260
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切換、カレンダー、時刻・カレンダー表示切換、温湿度表示、残照ライトスヌーズ機能、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、時刻・カレンダー表示切換機能付、アラームモニター付、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)、シースルー液晶
エスコ品番EA798CG-72
材質枠:PS樹脂
寸法(mm)160×55×101
質量(g)250
電源単3電池×3本
表示方式デジタル
文字高(mm)最大37
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命5年(アルカリ電池使用)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。