6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラス シルバー 質量(g)約101 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36 表示デジタル 機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。
材質ABS(ケース)・ガラス ホワイト 質量(g)約142 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×105×45 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・ライト(ホワイト) 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

液晶画面に時刻を大きく、そしてカレンダーや温度・湿度など便利な情報も見やすく表示します。時刻の修正が不要の電波時計。前面にボタンがあり操作しやすいです。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約133 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×120×53 表示デジタル 機能電波付・光センサー付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。暗くなるとセンサーが感知して自動点灯する目覚まし時計です。夜中に目が覚めてしまっても部屋を明るくしたり、スマートフォンを出さなくても時間が確認できます。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約233 電源単3乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×180×51 表示デジタル 機能電波・光センサー(ON/OFF)・温湿度計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・時間と温湿度切替表示 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 電池寿命はライトの使用時間によって異なります。
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

落ち着いた印象の掛置き兼用の電波時計。見やすさにこだわった大型液晶や、人気の温度・湿度表示など機能充実の電波クロックに、マンスリーカレンダー機能がつきました。六曜表示もついた便利なカレンダークロックです。ご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただけます。
材質ABS・アクリル ホワイト 質量(g)約314 電源単4乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×141×22.5 表示デジタル 機能マンスリーカレンダー・電波・六曜表示 (2000年~2030年)・明るさ調節(強→中→弱)・電子音アラーム・スヌーズ機能・バックアップ機能(外部電源障害保護機能)・置掛兼用・ACアダプター付 電池寿命約8ヶ月(バックアップ用)
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

カレンダー・温湿度付き夜間自動点灯電波時計。午後10時から午前6時の間は秒針が停止し、文字盤のライトが点灯します。上部にカレンダー表示、下部に温湿度表示の2枚の液晶が付いた機能性の高い電波時計です。
材質ABS・ガラス ブラウン 質量(g)約1040 タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池x6(電池別売) 機能電波時計・【カレンダー、温度・湿度計」の2つのLCD・常時点灯(午後10時~午前6時)・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時) 電池寿命ライト「強」設定時:約6ヶ月、ライト「弱」設定時:約1年※ライトを1日8時間使用した場合(アルカリ電池使用) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×46.8
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷