12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラス シルバー 質量(g)約101 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36 表示デジタル 機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,298 税込1,428
欠品中

大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。
材質ABS(ケース)・ガラス ホワイト 質量(g)約142 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×105×45 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・ライト(ホワイト) 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

光センサーを搭載しており、周囲が暗くなるとバックライトがほんのり点灯する見やすいデジタル置時計です。(自動点灯ON/OFF可)電波時計なので時刻合わせの必要がなく便利。アラーム・スヌーズ・温湿度表示、カレンダー機能など必要な情報が一目でわかる見やすさにこだわった液晶です。
材質プラスチック/ガラス 寸法(mm)高さ886×幅207×奥行47 ホワイト 質量(g)285 タイプ電波時計 電源単4乾電池×2 機能12/24時間設定、アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、光センサーによる自動点灯(ON/OFF機能付き) 寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。暗くなるとセンサーが感知して自動点灯する目覚まし時計です。夜中に目が覚めてしまっても部屋を明るくしたり、スマートフォンを出さなくても時間が確認できます。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約233 電源単3乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×180×51 表示デジタル 機能電波・光センサー(ON/OFF)・温湿度計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・時間と温湿度切替表示 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 電池寿命はライトの使用時間によって異なります。
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

環境目安表示機能付き電波デジタルクロック。温度と湿度の組み合わせによって室内環境の状態をお知らせします。
材質ABS・アクリル ホワイト 質量(g)約168 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×160×49.6 表示デジタル 機能電波・環境目安表示機能・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の電波目覚まし時計です。夜でも時刻を確認できるバックライト付き。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約152 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×115×56 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・表示切替 電池寿命アラーム音量「大」の場合、約2年(アルカリ電池使用時)
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

LCD画面が大きく、LEDバックライト付きで見やすいです。室内の温度湿度の変化により、環境注意の喚起が可能です。時刻合わせ不要の電波時計です。Wアラーム付きで、二度寝を防止します。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約170(電池を含まず) 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×170×50 表示デジタル 機能電波時計・時刻表示 (12/24時間制)・カレンダー表示・電子音アラーム(2つの時刻にアラーム時刻設定可能)・スヌーズ・ LEDバックライト付き・温湿度計・環境注意喚起機能 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

音量調節・アラームモニター付き電波デジタルクロック。スピーカー面はインテリアに馴染みの良い布張りデザイン。3段階の音量調節にアラームモニターで4パターンの電子音を確認・設定できます。
材質ABS・布 質量(g)約194 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×190×48 表示デジタル 機能電波時計・電子音アラーム(4パターン)・音量調節(小→中→大)・スヌーズ・アラームモニター機能・カレンダー・温湿度計・バックライト付 電池寿命アラーム音量「大」の場合、約2年(アルカリ電池使用時)
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

日めくりカレンダークロック。家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。時刻修正不要の電波受信機能付き。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約220 電源単4乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×122×27 表示デジタル 機能電波・カレンダー・六曜表示・表示切替 (時間表示と日付表示)・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・掛置兼用 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

液晶画面に時刻を大きく、そしてカレンダーや温度・湿度など便利な情報も見やすく表示します。時刻の修正が不要の電波時計。前面にボタンがあり操作しやすいです。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約133 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×120×53 表示デジタル 機能電波付・光センサー付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適。温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約243 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×175×48 表示デジタル 機能電波付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

時刻修正不要の、電波受信機能付きのデジタルクロックです。温・湿度計付きなので、お部屋の環境管理にもお使いいただけます。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約175 電源単4乾電池×3(モニター電池付き) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×118×58 表示デジタル 機能電波時計・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・ライト 電池寿命アルカリ電池使用時約18ヶ月、マンガン電池使用時約12ヶ月
1台
1,998 税込2,198
11日以内出荷