時計 :「デジタル壁掛け時計」の検索結果
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の状態をお知らせする掛時計が登場。
温度と湿度の状況から、室内の状況を分析して表示する「生活環境お知らせクロック」です。
「カビ・ダニ注意「熱中症注意」など室内の状況を4つのアイコンでわかりやすくお知らせします。
生活環境お知らせ機能
・生活環境を4つのアイコンでお知らせ
・温度・湿度傾向表示(上昇/下降を表示)
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン、温度・湿度傾向表示)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替
材質樹脂
質量(g)560
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×260×91
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(0~40℃)
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
本体一体型自立スタンド付きの置き掛け兼用タイプの電波時計。
温度・湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能・乾燥肌注意が追加。
発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信インジケーター、電波受信OFF機能、湿度・温度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー
仕様本体一体型自立スタンド付き
材質樹脂
質量(g)495
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×260×76
表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示
表示方式デジタル
電池寿命(通常使用で約)1年
使用電池マンガン乾電池単3形×2
湿度計○
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色シャンパンゴールド
直径(Φmm)380
質量(g)1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58
表示月・日・曜日
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。