電波デジタル掛置時計セイコータイムクリエーション当日出荷
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス寸法(mm)180×260×22質量(g)460電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年カレンダー付き
クリスタル置き時計アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥2,280¥2,073
腕時計カシオ計算機税込¥10,448¥9,498
腕時計カシオ計算機税込¥10,118¥9,198
腕時計カシオ計算機税込¥4,288¥3,898
腕時計カシオ計算機税込¥21,978¥19,980
腕時計カシオ計算機税込¥13,178¥11,980
腕時計カシオ計算機税込¥2,418¥2,198
腕時計カシオ計算機税込¥20,878¥18,980
腕時計カシオ計算機税込¥5,498¥4,998
腕時計カシオ計算機税込¥14,278¥12,980
腕時計カシオ計算機税込¥13,178¥11,980