時計 :「時計 LED」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
選べる表示色70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載
付属品専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)73×222×44 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 12/24表示切替
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
マンスリーカレンダー搭載の交流式デジタル置時計 記念品などの贈り物におすすめ!
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、月めくり機能、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプター 材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:プラスチック 質量(g)420 コード長さ(m)約1.8 表示六曜表示(2030年12月31日まで) 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)114×230×48 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

セイコー(SEIKO)目ざまし時計
スマートフォンへの充電にも対応 生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針 付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター 材質プラスチック枠薄グレー 質量(g)乾電池不使用時:590 表示方式アナログ 寸法(cm)154×170×67 保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当 電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売) アラーム スヌーズ ライト機能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

DL207S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
今、注目の「色」を楽しむカラフルな文字表示。 抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック 質量(g)360 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)95×244×42 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 12/24表示切替
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
全面点灯シリーズに白色LEDタイプが新登場 メリハリの利いた見やすさが特長です
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯、明るさ切替(強・弱・消)、点灯モニター機能、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)312 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(kg)1.2 種類掛時計 寸法(Φ×mm)312×49 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命ライトスイッチ「弱」で使用の場合:約3年、ライトスイッチ「強」で使用の場合:約2年
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
白色LEDライトで先端までくっきりと光る針 文字板もやさしく点灯するので、時刻の見やすさが抜群です
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯(針/文字板)、明るさ切替(強・弱・切)、点灯モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)332 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス 質量(kg)1.2 種類掛時計 寸法(Φ×mm)332×57 電池単3(アルカリ)×3 電池寿命約1年
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波掛時計
表示方式アナログ 電池単1(アルカリ)×4、単3(マンガン)×2 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RE567G 電波掛時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
音と光のダイナミックなパフォーマンスが魅力のからくり時計。多彩なプログラム機能を搭載し、あなただけの大切な時をファンタスティックに演出します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、パフォーマンス(正時/プログラム切替式)、32チャンネルプログラム、10チャンネルプログラム(記念日用)、20曲メロディ(16和音)、10曲メロディ(記念日用16和音)、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能LEDライト点滅(14ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠薄ピンクマーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス 質量(kg)4.3 表示方式アナログ 寸法(cm)530×389×118 電池単1(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×2 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

DL307W 交流式デジタル電波クロック セイコー(SEIKO) 動画あり
カラフルで高コントラストでクリアなデジタル表示。なんと表示色を70色から選べます。さらに滑らかに色が変化するグラデーションモード搭載。在宅ワークのデスク周りや、ゲーミングスペース、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズです。LEDの明るさ切替は3段階、お好みの明るさでご使用いただけます。2099年までのフルオートカレンダー、温湿度表示、12/24時間制切替、スヌーズ、アラームオートストップなど基本性能も充実です。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック 寸法(mm)63×174×46 質量(g)190 電源ACアダプター(コード長1.8m) 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 表示LED明るさ切り替え3段階、選べる文字色70色 湿度表示精度25~85%RH(測定精度±/8%RH(気温25℃)) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオート アラーム電子音(ダンダントーン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、アラームモニター機能 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信オフ機能付き) 12/24表示切替あり
1個
7,998 税込8,798
欠品中