時計 :「温湿度計付き時計」の検索結果
見やすい大きな表示
便利な温度湿度表示付き
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック
質量(g)280
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)110×141×54
電池単3アルカリ乾電池2個
湿度計○
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~85
トラスコ品番492-2212
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
質量(kg)1.3
直径(Φmm)350
寸法(Φ×mm)350×52
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約1年
カレンダー付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。