普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式デジタル
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部
材質ABS樹脂
質量(g)310
電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20
表示方式デジタル
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。
材質ABS樹脂
質量(g)128
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31
表示方式デジタル
機能バックライト(5秒間)
アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける
電波時計○
ライト機能バックライト(5秒間)
1台
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
スタンド置きでも壁掛けでも使用できるデジタル電波時計です。木目調デザインで温かみのあるウッドカラーがどんなお部屋でも馴染み良く、インテリアとしても優秀です。大きく見やすい大画面に時刻・カレンダー・温湿度が表示され、一目で大事な情報がわかります。電波時計でズレのない正確な時刻表示、スヌーズ付きのアラーム機能付きで目覚まし時計としても活躍します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)高さ115×幅215×奥行20
質量(g)200
タイプ電波時計
電源単3乾電池×3(付属)
機能日付表示・曜日表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・湿度表示
設置方式置き掛け兼用
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。
質量(g)575
電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105
振動2段階
音量(dB)最大100
直径×高さ(mm)シェイカー:100×35
アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替
充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)
音量調節3段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
竹の質感際立つアラーム目覚まし電波時計
機能電波時計、アラーム・スヌーズ、バックライト、温度湿度表示
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×150×40
材質ABS樹脂・竹
質量(g)207
使用電池単3×2(付)
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。