時計 :「チャイム 時計 オフィス」の検索結果
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410
質量(kg)3.5
仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番302-8399
種類掛時計
電源AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式アナログ
音圧(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。