ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。 1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)Φ6.5 ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
5,198 税込5,718
欠品中

BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-DVI変換アダプタ
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオス プラグ金メッキ シールド3重シールド アズワン品番65-0464-02 変換タイプメス - オス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

DisplayPortーDVI変換アダプター
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)-DVI(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort メス形状DVI 変換タイプオス - メス
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

最大で2K (60Hz) の高解像度に対応する、アク ティブタイプのDP-DVI変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DVI(DVI-D) メス - DisplayPort オス ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状DVI(DVI-D) 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
欠品中

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様HDCP:HDCP1.4 対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。 規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンク ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス 保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと) シールド3重シールド 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.5 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200 映像出力DVI(24pin)メス 映像入力DisplayPortオス
1個
3,398 税込3,738
17日以内出荷

DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス) 分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状DisplayPort 20ピン メス形状DVI(DVI-D) 18ピン 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

DisplayPortからの入力信号をDVI信号に変換して出力します。 ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状DisplayPortオス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-63 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p、1920×1080(60Hz) 準拠DP1.1a、HDCP1.4 オス形状DisplayPort メス形状DVI-I 変換タイプメス - オス
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷