絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • トライメイト(2)
  • エレコム(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ATEN(1)
  • JTT(1)
  • j5 create(1)
  • GROOVY(1)
  • Vodaview(1)
  • MCO(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(9)
  • 2~3未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(24)
  • FCコネクタ - FCコネクタ(43)
  • HDMI(A) - HDMI(A)(38)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(61)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(96)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(32)
  • LCコネクタ - FCコネクタ(35)
  • LCコネクタ - LCコネクタ(101)
  • LCコネクタ - SCコネクタ(69)
  • LCコネクタ - コネクタなし(35)
  • SCコネクタ - FCコネクタ(47)
  • SCコネクタ - SCコネクタ(82)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(37)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(101)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(107)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(74)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(35)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(145)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(125)
  • その他(864)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(13)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTADisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応ZATTA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTTDisplay Portオス-HDMIメス変換アダプタJTT(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メス
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMIモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4Kトライメイト
999税込1,099
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライDisplayPort-HDMI 変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。
仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2規格DisplayPort:Ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありませんポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pinアダプタタイプDisplayPort変換タイプオス - メス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 MCY TOOLDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応MCY TOOL
469税込516
1個
4日以内出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック変換タイプオス - メス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ブラックケーブル長(m)約0.15(SR間)コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)アズワン品番64-0910-73対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状DIsplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ トライメイトDP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として寸法(mm)280×45×20ブラック質量(g)55コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)オス形状DisplayPortメス形状HDMI/VGA/DVI変換タイプオス - メスコネクタ1DPコネクタ2HDMI/VGA/DVI
DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCODisplayPort to HDMI2.0ケーブルMCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ VodaviewDisplayPort to HDMI 変換アダプタVodaview
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状DisplayPort 20ピンメス形状HDMI 19ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2HDMI 19ピン
HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド エレコムHDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールドエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等シールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5ケーブルタイプノーマルタイプ
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
DisplayPort-HDMI変換アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)DisplayPort-HDMI変換アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメスオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
3,490税込3,839
1台
3日以内出荷
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。 AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。 デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15機能3D/Deep color対応使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-10RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
DisplayPort HDMI 4K対応アクティブアダプター j5 createDisplayPort HDMI 4K対応アクティブアダプターj5 create
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
DisplayPort端子のパソコンから4K HDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度4K Ultra HD (4096×2160@60Hz)です。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA158本体、保証カードホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)34.2外形寸法(mm)21×45×12コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス保証期間2年ケーブル長(cm)16.3対応解像度4K Ultra HD(4096×2160@60Hz)給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら