ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9
質量(g)約11
コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)
ケーブル長(mm)150
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)50×20×7
色ブラック
質量(g)10
コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DisplayPortーHDMI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。
仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2
規格DisplayPort:Ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ
対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありません
ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA(19pin
アダプタタイプDisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)約0.14
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス
変換方式アクティブ変換ケーブル
ケーブル外径(Φmm)約5.5
アズワン品番64-0898-47
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
変換タイプオス - メス
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15(SR間)
コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14
電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)
アズワン品番64-0910-73
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)
オス形状DIsplayPort
メス形状HDMI Type-A
変換タイプオス - メス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
規格HDCP1.4
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)Φ6.5
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD
オス形状DisplayPort/HDMI
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色ブラック
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
オス形状DisplayPort 20ピン
メス形状HDMI 19ピン
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort 20ピン
コネクタ2HDMI 19ピン
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)280×45×20
色ブラック
質量(g)55
コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI/VGA/DVI
変換タイプオス - メス
コネクタ1DP
コネクタ2HDMI/VGA/DVI
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式アクティブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大3840×2160(4K)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を
HDMI出力へ変換する変換コネクタです。
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。
RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。
DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス
加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア
ケーブル長(cm)約20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色黒
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。(HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。パッシブタイプの変換アダプタです。内蔵チップセットがDisplayPort出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。アダプタ型状なので小型で場所を取りません。
色ブラック+レッド
コネクタ形状【パソコン側】 DisplayPort オス (ラッチなし)【テレビ/ディスプレイ側】 HDMI メス (タイプA 19ピン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.4×48.6×9.5 (コネクタ含む)
材質(ハウジング)アルミニウム
解像度【最大】3840×2160(30Hz)、1920×1080(60Hz)
1個
¥898
税込¥988
4日以内出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良のみ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式アクティブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大3840×2160(4K)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
DisplayPort端子のパソコンから4K HDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度4K Ultra HD (4096×2160@60Hz)です。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA158本体、保証カード
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)34.2
外形寸法(mm)21×45×12
コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)16.3
対応解像度4K Ultra HD(4096×2160@60Hz)
給電方式バスパワー
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-62
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p、1920×1080(60Hz)
準拠DP1.1a、HDCP1.4
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。