ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル  JTUSB2EXシリーズ。・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色ブラック
コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器
保証期間初期不良のみ
対応転送速度(Mbps)480(最大)
USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
仕様質量:15g
寸法4.5×1.8×1.1cm
コネクタ形状USB-A メス - USB-A メス
メス形状USB A
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
USB3.0 TypeAーTypeA レセプタクル(両側)のアダプターです。
USB3.0ケーブルの変換・中継延長などに使用します。
コネクタ形状USB3.0 TypeA(レセプタクル)ーTypeA(レセプタクル)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
色ブラック
コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェースUSB 3.0
ケーブル長(cm)約10
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するアダプタです。
USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
色ブラック
コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2
インターフェースUSB 3.0
変換タイプメス - メス
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。
 
 
 
 
 
 
 
![GM-UH032RE [USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono62954983-210216-02.jpg)