HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)
コネクタ形状HDMI(メス) - Micro Type-B(メス)
対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×83×18(突起物を除く)
消費電流(mA)最大約500
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリーWindows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上)
表示色最大1677万色
使用CPUWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)
取得規格VCCI ClassA、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3792-89
対応解像度(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
USBタイプUSB3.0/2.0
メス形状HDMI/Micro Type-B
変換タイプメス - メス
1台
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
情報は発表当初のものです。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。1本のケーブルで音声と映像信号を伝送できます。また映像圧縮技術DisplayStreamCompression(DSC)をサポートしています。※ディスプレイおよびグラフィック側がDSC1.2をサポートしている必要あり。芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。コネクター端子に金メッキプラグを採用。接触抵抗が少なく、サビなど経時変化をおさえ、画質の劣化を防ぎます。
アズワン品番65-3413-39
1本
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス)
対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
機能HEC、ARC対応
プラグ金メッキ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。
アズワン品番65-9206-17
1本
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。
ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。
1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。
以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。
芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)
コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)
対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠
シールド3重シールド
アズワン品番64-3785-57
対応解像度4K/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できるデジタル/アナログ出力両対応モデルの外付けUSBグラフィックアダプターです。
最大解像度2048×1152(Windowsのみ)まで対応し、お使いのパソコン環境にWUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)などの液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
利用用途に応じて大画面ディスプレイを追加するなどし、快適な作業環境を実現します。
付属品USBケーブル(A-mini B USB2.0約1m)、アナログディスプレイ変換用アダプター、取扱説明書
質量(g)約60
電源USBバスパワー
対応機種USB2.0ポートStandardAコネクターを搭載したパソコン、Chromebook
インターフェースUSB2.0
動作環境Windows:IntelAtom1.6GHz以上、メモリ1GB以上、同時接続台数 1台のパソコンに6台迄/Mac:CoreDuo1.6GHz以上、メモリ512MB以上、1台のパソコンに4台まで
表示可能色数最大1677万色
端子USB(PC接続用):USB mini B×1
出力端子デジタルDVI29pin×1(HDCP機能には非対応)、ミニD-sub15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×56×18(コネクター及び突起部含まず)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。
UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。
一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。
ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信
仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz
付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書
質量(g)約33
ケーブル長(m)約2
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン
インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1
最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)
入力端子HDMI×1
取得規格VCCI ClassB
パソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)
オス形状HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29
電源USB バスパワー
方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12
最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160
動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上
入力端子HDMI
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
USBtype-C DisplayPort Alt Modeに対応したグラフィックアダプターです。
USBtype-Cのインターフェースを持ったノートパソコンと4K対応の液晶ディスプレイやプロジェクターを接続することで高精密な写真や動画を大画面で楽しめるようになります。
質量(g)約18
電源(V)DC5(USBポートより給電)
ケーブル長(m)0.2
対応OS(日本語版のみ)Windows10、MacOS10.12~11、OSX10.9~10.11、iPadOS13.1~13.7、ChromeOS
コネクタ形状USB端子(PC接続用) :USB Type-C、出力端子(映像・音声):DisplayPort
対応機種DisplayPort Alt Modeに対応したUSBtype-Cポートを搭載した機器
インターフェースUSBtype-C、displayport
最大解像度3840×2160@60Hz
保証期間1年
取得規格VCCI Class B
アズワン品番64-9082-10
ケーブル長(cm)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×22×11(ケーブル部除く)
オス形状USBType-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
色ホワイト
質量(g)約25
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
アズワン品番64-3785-54
対応解像度最大2048×1152
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。
最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。
サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状HDMI 19pin
色ホワイト
質量(g)約17
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
アズワン品番64-3785-53
対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz
変換タイプメス - オス
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。