ケーブル :「使用中」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約13 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS コネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約15 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS コネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷