ケーブル :「USB オスメス」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4800 アズワン品番65-7713-89
1セット(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●結線方法:表面実装●USBバージョン:4●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:5A●コンタクト材質:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:233-1449 アズワン品番65-7485-81
1セット(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ。TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応。ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228 アズワン品番65-7664-27
1セット(144個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●結線方法:表面実装●USBバージョン:4●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:5A●シリーズ番号:2385692●コンタクト材質:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:233-1446 アズワン品番65-7484-20
1セット(800個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:192-0284 アズワン品番65-7643-51
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4981 アズワン品番65-7711-20
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●結線方法:表面実装●USBバージョン:4●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:5A●シリーズ番号:2385692●コンタクト材質:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:233-1447 アズワン品番65-7484-33
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ
仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-4814 アズワン品番65-7711-21
1セット(150個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902 アズワン品番65-7775-26
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中