さらに商品を絞り込む
  • サンワサプライ(17)
  • StarTech.com(6)
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(4)
  • ラインアイ(2)
  • カモン(2)
  • 明京電機(1)
  • 1~2未満(3)
  • 3~5未満(2)
  • D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(1)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(4)
  • オス - メス(4)
  • メス - メス(1)
  • 色
    ブラック(5)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ケーブル :「rs232c メスメス」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m BUFFALO(バッファロー)RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5mBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
RS-232C延長用<br />アルミシールドケーブル<br />金メッキピン<br />RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。ケーブル太さ(mm)5変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m BUFFALO(バッファロー)RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5mBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
RS-232Cリバース結線<br />インターリンク対応<br />アルミシールドケーブル<br />金メッキピン採用<br />RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロスケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m BUFFALO(バッファロー)RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3mBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
標準的なRS-232Cストレート結線<br />アルミシールドケーブル<br />金メッキピン採用<br />RoHS対応
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m BUFFALO(バッファロー)RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5mBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
標準的なRS-232Cストレート結線<br />アルミシールドケーブル<br />金メッキピン採用<br />RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス
RS-232Cケーブル 9pin リバース 3m BUFFALO(バッファロー)RS-232Cケーブル 9pin リバース 3mBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
RS-232Cリバース結線<br />インターリンク対応<br />アルミシールドケーブル<br />金メッキピン採用<br />RoHS対応
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロスケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら