ケーブル :「BOXE」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI-IをVGAに変換するケーブルです。方向性はありません。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DVI-I オス(1)、HD15 オス(1) 変換タイプオス-オス
1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1) フォーマット形式DP++ 変換タイプオス-オス
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1) フォーマット形式DP++ 変換タイプオス-オス
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷

DVIケーブルです
ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状DVI-D オス (2) 変換タイプオス-オス
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

DVIケーブルです
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DVI-D オス (2) 変換タイプオス-オス
1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

USBパネルマウントアダプタです。一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。取付時には 4-40 ネジを推奨
用途パネルマウント用の USB アダプタ 材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング アダプタ: 黒 べゼル: 銀 質量(g)28.4 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)-40~68 動作湿度(%)10~90
1セット
37,980 税込41,778
11日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

DVI-Iケーブルです
ケーブル長(m)10 コネクタ金メッキ仕様DVI-Iオス(2)
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷

HDMIケーブルです
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状HDMI オス - HDMI オス AWG28(導線径) プラグ金メッキ 各種認証CE ビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
ケーブル長(m)1 AWG28(撚り線) プラグ金メッキ シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆PVC、黒 HDMI規格1.3B 接触子15μm 金メッキ仕様銅 変換タイプオス-オス 材質(フード)樹脂成型フード
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL タイプケーブルジャケット:CM PVC 規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6A ケーブル長(m)3 周波数最大 650 MHz コネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オス メッキコネクタ:50u ケーブルタイプ撚線
1本
5,998 税込6,598
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

DVI-DをVGAに変換する変換器です
仕様【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz 質量(kg)0.1 電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DC インターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1) 最大解像度VGA: 1920x1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3 ビデオ仕様帯域幅:170 MHz
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

Emeraldシリーズ 別売電源。Emerald 2000シリーズ用電源、電源コード
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷

KVXシリーズ用 別売電源アダプタです。KVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
1個
7,298 税込8,028
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
グレー 規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様導線:28AWG 撚り線 ケーブル長(m)2 プラグ15μm 金メッキ仕様銅 シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆PVC、黒 HDMI規格1.3B 変換タイプオス-オス 材質(フード)樹脂成型フード
1本
4,198 税込4,618
20日以内出荷

HDMIケーブルです
仕様導線径 28 AWG ケーブル長(m)0.9 インターフェースHDMI オス - HDMI オス プラグ金メッキ 各種認証CE ビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
1本
2,498 税込2,748
20日以内出荷