ケーブル :「DVI メスメス」の検索結果
DVI-DをVGAに変換する変換器です
仕様【スキャンレンジ】水平: 22 ~ 95 kHz、垂直: 48 ~ 90 Hz
質量(kg)0.1
電源5V DC ジャック (1)、外部電源、5V DC
インターフェースDVI 入力: DVI-D シングルリンク メス(1)、VGA 出力: HD15 メス(1)
最大解像度VGA: 1920x1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×5.1×8.3
ビデオ仕様帯域幅:170 MHz
1台
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。