ケーブル :「ファイバ」の検索結果

関連キーワード
403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ コネクタFCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状FCコネクタ 変換タイプメス - メス コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,440 税込4,884
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタSCコネクタ・FCコネクタ 耐久性500回以上(着脱) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時) シルバー コネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタ
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ コネクタF08/F06コネクタ 耐久性(着脱)700回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値) メス形状F08/F06コネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,280 税込2,508
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ コネクタLCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,410 税込3,751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタSCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125
1本
4,760 税込5,236
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途盤内用 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
4,860 税込5,346
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,020 税込4,422
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ブルー コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
4,300 税込4,730
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,140 税込3,454
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
3,940 税込4,334
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125
1本
3,590 税込3,949
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途盤内用 コネクタ1LCコネクタ コネクタ2LCコネクタ
1本
4,260 税込4,686
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,560 税込5,016
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
4,140 税込4,554
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
4,060 税込4,466
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
6,960 税込7,656
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
7,730 税込8,503
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
6,810 税込7,491
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
7,650 税込8,415
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
3,700 税込4,070
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
6,070 税込6,677
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
8,490 税込9,339
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
3,580 税込3,938
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
6,720 税込7,392
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
5,920 税込6,512
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125
1本
4,130 税込4,543
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125
1本
4,040 税込4,444
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ2連SCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
7,360 税込8,096
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
1本
5,040 税込5,544
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
1本
6,890 税込7,579
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
6,000 税込6,600
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内 可動用
1本
7,410 税込8,151
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
3,820 税込4,202
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
6,640 税込7,304
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
1本
5,640 税込6,204
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
1本
5,880 税込6,468
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)