ケーブル :「レセプタクル用キャップ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】 防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1本
19,200 税込21,120
20日以内出荷