3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグマルチタイプ
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V) 本体寸法(mm)W50×H56×D32 本体質量(g)56 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ) プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 本体質量(g)101 口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A 本体質量(g)85 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷