2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMI-VGA変換アダプタ
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要
ブラック 本体寸法(mm)約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g)約36 対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応 コネクタ形状HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス 適合機器対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル長(mm)約150(コネクタ除く) 関連資料(0.33MB)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
ブラック 規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降) 本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く) 本体質量(g)約30 対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス 関連資料(0.27MB) 対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング