ケーブル :「type c usb」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
色ブラック
規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降)
本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く)
本体質量(g)約30
対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス
関連資料(0.27MB)
対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質PC
色ホワイト
出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
本体質量(g)101
口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
材質PC
色ホワイト
出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A
本体質量(g)85
口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
色ブラック
規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降
本体質量(g)約70
対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)
関連資料(0.27MB)
対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。