ケーブル :「メディア」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI入力端子:各入力専用のループアウト端子も搭載。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

DA11XLRはアナログオーディオ信号の入力XLR端子を 2 系統搭載したDanteデジタルオーディオコンバータです。マイク、ミキサー等からのアナログオーディオ信号を Dante ネットワークへ変換入力します。入力はアナログXLRオーディオ端子 2 系統を備え、バランス、アンバランス、マイク入力に対応し、48V ファンタム電源も搭載します。また、入力感度はウェブGUIまたはTelnet経由で調整可能です。DA11XLR はDante と共に AES67 RTP オーディオトランスポートにも対応。本体への電源供給は PoE(Power over Ethernet)または DC 12V から選択可能です。
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI エンコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI入力端子とループアウト端子。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI デコーダ
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

DA11ADEは、Dante デジタルオーディオ信号またはAES67をアナログオーディオ信号に変換するDanteオーディオアナログデコーダです。ネットワークスイッチのPoE(Power Over Ethernet)給電で動作するほか、DC 12Vからの外部電源供給も可能です。本体側面に搭載された5段階のスライドスイッチにて、ゲイン調整が可能です。アナログオーディオ信号はバランス/アンバランスオーディオに対応します。
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

DA11AENは、バランスまたはアンバランスアナログオーディオ信号をDanteデジタルオーディオ信号またはAES67に変換するDanteオーディオアナログエンコーダです。ネットワークスイッチのPoE(Power Over Ethernet)給電で動作するほか、DC 12Vからの外部電源供給も可能です。本体側面に搭載された5段階のスライドスイッチにて、ゲイン調整が可能です。アナログオーディオ信号はバランス/アンバランスオーディオに対応します。
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

2ch の USB オーディオを Dante デジタルオーディオにエンコード。Dante デジタルオーディオを2ch の USB オーディオにデコード。付属ケーブルにより、USB タイプ A または USB タイプ C 経由で PC に接続可能。USB オーディオ・デバイス・クラス v.2.0 に対応。最大 32ビット/96kHzの高音質Dante デジタルオーディオに対応。AES67(RTP)デジタルオーディオに対応。PoE また USB バスパワーで駆動
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷