2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個
質量(kg)0.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5
対応DDM
動作温度(℃)-5~85
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10km
伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25
ファイバータイプシングルモード
コネクタタイプLC
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個
質量(kg)0.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5
対応DDM
動作温度(℃)-5~85
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離550 m
伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25
ファイバータイプマルチモード
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)3.225(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル
質量(kg)17
色グレー
直径(Φmm)7.2+/-0.5
ケーブル長(m)300
構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア
対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル
絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色
使用環境条件【動作/保管】-20~60℃
材質(シールド)アルミマイラーテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプCat 6a U/FTP
ケーブルサイズ(AWG)23
電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω
ペア数4 ペア
グリーンマーク認定
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。
EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。
ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに
ケーブル長(cm)35
仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持
質量(kg)0.042
消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)
コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16
対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-32
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200(60Hz)
オス形状D-Sub15pin/USBタイプA
変換タイプオス - オス
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)15
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)15
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)10
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)10
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)75
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)75
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-26
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥98,980
税込¥108,878
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)65
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)65
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-24
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)85
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)85
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8362-53
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)70
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)70
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-25
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)60
構造単線
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)7.2
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-23
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)25
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)25
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-16
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)80
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)80
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8362-52
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)40
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)40
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-19
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)35
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)35
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-18
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)20
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-15
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)55
規格CAT6A/CAT7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)55
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-22
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)50
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)50
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-21
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)45
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)45
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-20
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻
色青
長さ(m)30
規格CAT.6A/CAT.7
適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠
ケーブル長(m)30
外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99
材質(シース)非鉛PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99
絶縁体標準厚さ(mm)0.22
シース標準厚さ(mm)0.4
アズワン品番64-8363-17
材質(導体)軟銅線
給電方式PoE対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
22日以内出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-77
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMIタイプA
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。