ケーブル :「HDMI、30m」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENHDMIケーブル
エコ商品
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])26 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
ブラック ケーブル長(m)30 コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス 機能HDR/3D/Deep Color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル) 対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m ケーブルタイプ巻取式 変換タイプオス - オス
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)15 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズめっき銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])24 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
9,998 税込10,998
当日出荷