ケーブル :「HDMIオス VGAメス」の検索結果
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-77
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMIタイプA
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。
ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.16
色ブラック
消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-04
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.01
色ホワイト
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15
使用湿度範囲40~85%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-10~70
アズワン品番64-8302-05
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状HDMIタイプA
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載。
さらに、フロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)2.125(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状HDMIタイプAメス - D-Sub15pinメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-09
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
メス形状HDMIタイプA/D-Sub15pin
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1
質量(kg)0.31
色ブラック
消費電力(W)1.56(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p
メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。