商品豆知識
2L-7D02UHX3 KVMケーブルセットは、HDMI対応のKVMスイッチとHDMIサーバーやコンピューターとの間で高品質なデータ接続を実現します。このケーブルセットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN HDMI KVMスイッチで優れたパフォーマンスを発揮します。
インターフェース【KVMスイッチ側】USBタイプBメス:キーボード/マウス:USBタイプB オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オス【PC/ソース側】USB:USB Type-A オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
ケーブル長:1.8m。
色ブラック
アズワン品番64-3968-68
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI/USBタイプA/DVI-D/USBタイプB/ステレオミニジャック
変換タイプオス - オス
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
10メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です。
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
15メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。
セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1
色ブラック
規格USB準拠
ケーブル長(m)1.2
ケース質量(kg)0.09
コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1
消費電力TBD
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1
電源供給方式バスパワー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度921.6Kbps
接続台数(デバイス)1
互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344
オス形状USBType-A、DB-9ピン
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。HDMI信号をDisplayPort出力に変換。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠。プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要。オーディオ対応。バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクター付属。導入が容易な1.8mケーブル
ケーブル長(m)1.8
材質(ケース)PVC
インターフェース【ビデオ入力】HDMI オス×1(Black)【ビデオ出力】DisplayPort オス×1(Black)
最大解像度4096×2160@60Hz
解像度【規格準拠】DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
グリーンマーク認定
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。
EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。
ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに
ケーブル長(cm)35
仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持
質量(kg)0.042
消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)
コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16
対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-32
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200(60Hz)
オス形状D-Sub15pin/USBタイプA
変換タイプオス - オス
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-78
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数(入力/出力)1
対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200)
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - メス
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-77
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMIタイプA
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-79
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)
メス形状DVI-I
変換タイプメス - メス
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。