ケーブル :「vga bnc 変換」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ変換器
エコ商品
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。 HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。 持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.01 ホワイト コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15 使用湿度範囲40~85%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-10~70 アズワン品番64-8302-05 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状HDMIタイプA メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - オス
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷