1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLANケーブル
抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード シールドUTP 通信速度10Gbps 通信規格10G BASE-T 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)3.6
1本
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)