絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(836)
  • RS PRO(783)
  • サンワサプライ(565)
  • ダイヤトレンド(427)
  • BUFFALO(バッファロー)(374)
  • エレコム(356)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(216)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(209)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • サンワダイレクト(104)
  • 日本製線(98)
  • エスコ(96)
  • PANDUIT(パンドウイット)(89)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(82)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(7)
  • 50~100未満(7)
  • 100以上(21)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(14)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル冨士電線(東京)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻ほか
当日出荷から61日以内出荷
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)冨士電線(東京)
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)Cat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
39,980税込43,978
1巻(300m)
6日以内出荷から9日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)冨士電線(東京)
23,980税込26,378
1本(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
69,980税込76,978
1箱(200m)
9日以内出荷
シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
93,980税込103,378
1箱(200m)
4日以内出荷から9日以内出荷
10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)冨士電線(東京)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)冨士電線(東京)
119,800税込131,780
1箱(200m)
9日以内出荷
ケーブル長(m)200規格CAT6A薄青構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)冨士電線(東京)
44,980税込49,478
1本(40m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)冨士電線(東京)
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
コネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)冨士電線(東京)
69,980税込76,978
1箱(200m)
9日以内出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200規格CAT6A構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)冨士電線(東京)
75,980税込83,578
1箱(200m)
9日以内出荷
10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブル長(m)200規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)冨士電線(東京)
93,980税込103,378
1箱(200m)
9日以内出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付き
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)冨士電線(東京)
89,980税込98,978
1箱(200m)
9日以内出荷
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)冨士電線(東京)
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)冨士電線(東京)
17,980税込19,778
1本(10m)ほか
9日以内出荷
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)冨士電線(東京)
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用) 冨士電線(東京)産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用)冨士電線(東京)
139,800税込153,780
1箱(200m)
9日以内出荷
CC-Link IE フィールドネットワーク 及び CC-Link IE TSN 推奨品 シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組) 広帯域にわたって優れた遮へい特性 プラグ加工も対応可能 耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
ケーブルスリムシールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)55対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)冨士電線(東京)
92,980税込102,278
1箱(200m)
9日以内出荷
・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード 耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)200規格CAT5e濃青構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)32導体サイズ(mm2)0.18対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T爪折れ防止あり
カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
89,980税込98,978
1箱(200m)
6日以内出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P) 冨士電線(東京)Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P)冨士電線(東京)
35,980税込39,578
1巻(300m)
8日以内出荷
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
58,980税込64,878
1巻(300m)
翌日出荷から9日以内出荷
規格CAT6質量(kg)概算36/kmケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
ケーブル