絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(3)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~50未満(10)
  • 50~100未満(9)
  • 100以上(44)
コネクタ形状
  • 両端コネクタなし(1)
  • 色イエロー(23)
  • 色オレンジ(13)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(11)
  • 色パープル(10)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(32)
  • 色ブルー(44)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(23)
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(18)
  • StarTech.com(791)
  • サンワサプライ(538)
  • ダイヤトレンド(405)
  • 変換名人(235)
  • エレコム(225)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(156)
  • LINDY(109)
  • アイネックス(106)
  • 日本製線(98)
  • BUFFALO(バッファロー)(97)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • ATEN(71)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(59)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
  • オーム電機(53)
  • OWLTECH(オウルテック)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    13,980税込15,378
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    コネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • 冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    79,980税込87,978
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    ケーブル長(m)200規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
  • 冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat6A撚線パッチコード

    冨士電線(東京)
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    ケーブルスタンダード
  • 冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat6撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    24,980税込27,478
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    98,980税込108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    仕様条長:200サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at)
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    45,980税込50,578
    1本(40m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    74,980税込82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    コネクタ形状両端コネクタなしケーブルスタンダード、STPケーブルコネクタなし使用場所屋内概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)

    冨士電線(東京)
    24,980税込27,478
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    39,980税込43,978
    1巻(300m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • D-TPCC 5(4Pデュアル) 冨士電線(東京)

    D-TPCC 5(4Pデュアル)

    冨士電線(東京)
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
    仕様対数:8対仕上外径(mm)約5.1×10.5サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)60シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
  • TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    25,980税込28,578
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    TIA Cat.6 規格を満足( 挿入損失は規格の1.7倍以下で管理 )。従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用 ( 200m/箱 )。パワーオーバーイーサネット ( PoE ) 対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)4.4概算質量(kg/km)18シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    6,598税込7,258
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズx対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)10.5概算質量(kg/km)75シース色対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus (IEEE802.3at)
  • TPCC 6A IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)
    仕様内・外部シース色:薄青サイズサイズ×対数:23AWG×24対仕上外径(mm)24概算質量(kg/km)380対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)
  • HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)

    冨士電線(東京)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません
    仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付き
    サイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
  • EM-TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)

    冨士電線(東京)
    52,980税込58,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。
    サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
  • TPCC 6A-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    7,998税込8,798
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)
    シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい)) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))

    冨士電線(東京)
    72,980税込80,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。広帯域にわたって優れた遮へい特性。プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません。工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用
    仕様入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)6.5概算質量(kg/km)55シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)試験方法【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)条長(m)200
  • TPCC 5 PATCH(パッチコード) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 PATCH(パッチコード)

    冨士電線(東京)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) 冨士電線(東京)

    TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)

    冨士電線(東京)
    42,980税込47,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)
    サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
  • TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)

    冨士電線(東京)
    6,998税込7,698
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    屋外用LAPシース品。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入。自己支持型(SSF:ラッシング型)。架空布設用ケーブル。支持線なし(TPCC 5-LAP)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8.0×17概算質量(kg/km)135シース色黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)対応アプリケーション10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)
  • D-TPCC 6(4Pデュアル) 冨士電線(東京)

    D-TPCC 6(4Pデュアル)

    冨士電線(東京)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
    仕様対数:8対仕上外径(mm)6.2×12.4サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)75シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)

    耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル

    冨士電線(東京)
    37,980税込41,778
    1巻(300m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    仕様燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5難燃性60秒以内で自然に消えなければならない仕上外径(mm)5.1絶縁体厚さ(mm)約0.2概算質量(kg/km)28導体0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線
  • EM-TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    EM-TPCC 5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約8概算質量(kg/km)60シース色対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    37,980税込41,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 5 (S)(スーパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)3.7概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 6(ハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    37,980税込41,778
    1巻(300m)
    翌々日出荷
    250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54
  • FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)

    冨士電線(東京)
    55,980税込61,578
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
    サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • TPCC 5(スーパーコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5(スーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    翌々日出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT5E」, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5
ケーブル