ケーブル :「USB c」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。 出力4K 60P(4:4:4)、HDR ケーブル長(m)0.362 コネクタ形状HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス 対応SCコネクタ 伝送距離(m)1000以上(最低400) 伝送速度(Gbps)Full_18 給電方式USBより5V入力 オス形状HDMI2.0オス メス形状HDCP1.4メス/HDCP2.2メス ファイバータイプマルチモード 変換タイプメス - オス
1セット(1組)
179,800 税込197,780
24日以内出荷