ケーブル :「アクティ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro USB 2.0 アクティブ延長ケーブル、オス USB A- メス USB A 、 12 m RS Pro のこの USB アクティブ延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。そのため、 USB 2.0 ケーブルの長さをさらに 12 m 延長することができます。このエクステンダは、 USB 信号を再生するアクティブリピータを内蔵しており、追加電源は不要です。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 USB 2.0準拠 USB タイプ A オス - タイプ A メス 最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は必要ありません Windows 10 およびそれ以前のバージョンとの互換性 さまざまな用途での使用に最適 USB 2.0 ケーブルをさらに 12 m 延長します 用途 USB アクティブ延長リードを使用すると、 USB ケーブルを最大長の制限を超えて延長することができ、さまざまな USB デバイスと組み合わせて充電し、電力供給とデータ転送を行うことができます。通常、アクティブ延長リード線はバス駆動のため、電源なしで 5 V で給電できます。これは、外部ハードドライブなどのデバイスに最適で、追加電源が必要な用途に適しています。 よくある質問 アクティブとは何を指していますか USB アクティブ延長リードには、 USB 信号を再生する電子回路が内蔵されているため、最大転送速度を維持しながら、追加電源なしで使用することができます。 これが適している USB ケーブルの最大長はいくつですか この RS Pro の USB エクステンダは、 USB 2.0 ケーブルを最大 5 m まで延長して、さらに 12 m 延長する場合に最適です。 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 12mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
15 mtr HDMI M-DVI-D M ケーブル - 黒メーカーの HDMI-DVI ケーブルシリーズは、 DVI-D 専用で、金フラッシュ仕上げのコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続されている 19 ピンを使用して、 DVI-D シングルリンクを形成します。 注意:コネクタがデュアルリンクのように見える場合でも、デュアルリンクピンは接続されていません。 HDMI - DVI-D デュアルリンクを実現するには、アクティブアダプタケーブルが必要です。特長と利点DVI-D シングルリンクです HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト パッシブケーブル仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : DVI-D M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メスアクティブケーブルは、黒色 PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 15mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 25 mこのオス - オスコネクタ付き高速ケーブルは、さまざまな HDMI 互換デバイスをリンクします。HDMI 対応のコンピュータモニタ、 HDTV 、又はプロジェクターをゲームコンソールなどの HDMI 互換出力デバイスとペアリングして、 1080p の解像度を実現します。 信頼の RS Pro シリーズに属するこれらのケーブルは、ストリングテスト済みです。それらは、優れた性能を発揮する無酸素銅製で、腐食に耐える金めっきコネクタが付いています。 この 25 m ケーブルはアクティブブーストテクノロジーを搭載し、品質を維持しながら、長距離にわたって信号を伝送できます。アクティブケーブルは単方向なので、入出力ラベルを使用して接続してください。HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターン、 3D サポートを備えており、複数のリードを必要とせずに、インターネット経由で高品質のオーディオ及びビデオを再生できます。より多くのパワーが必要ですかUSB コネクタを使用するだけです。特長と利点 HDMI 対 HDMI ケーブル オス - オスコネクタ 高速イーサネットケーブル 長さ 25 m カラースペースのサポート オーディオリターンチャンネル アクティブにすることで、ケーブルの性能が向上しました Durable 無酸素銅 二重シールドによる電気ノイズの低減 HDMI 経由の 3D 対応 最大 4K の解像度をサポート より多くの電力を供給するための USB 接続RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 25mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 10 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A メスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルの屈曲部には、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドが施され、追加の電力を供給するための USB A オスがあります。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。最大 5 Gbps のデータ転送が可能です プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 3.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 20 m伝送性能を高める無酸素銅製の RS Pro オス - オス HDMI ケーブルは、オーディオビジュアル機器用の高品質な接続を提供します。アクティブブーストケーブルとして、シリコンチップを使用して、品質を損失することなく、 20 m の長さで信号を増幅します。 このケーブルは、電気的干渉に対する二重シールドが施されています。金めっきコネクタにより、確実な接続と腐食防止を実現しています。ブーツの周りが割れないように、ストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードに収容されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用できます。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )から装置への損傷を防止するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは、 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備え、複数のケーブルを使用せずにインターネット経由で高品質の音声と Vision を楽しむためのセットアップを簡単にします。HDMI 経由で 4k 解像度と 3DTV をサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速ケーブル アクティブブーストケーブル ( 入出力が正しく取り付けられている必要があります ) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネットとオーディオリターンチャネルを 1 つに統合 HDMI 経由の 3D 最大解像度 4k 追加電源用の USB 接続 外径 7.3 mm 内径 0.254 mm 、 0.32 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 20 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 30 mRS Pro シリーズのこのアクティブ HDMI ケーブルは、シリコンチップを使用してケーブルの長さ 30 m に沿って信号を増幅し、高精細の音声と画像を品質損失なしに出力します。導電性を高める無酸素銅製で、高性能の伝送を実現します。 オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されていて、腐食を防ぐ金めっきコネクタが付いています。ブーツの周りの割れを防止するストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードで保護されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用します。 このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備えたこのワーキングケーブルを使用すると、インターネット経由で高品質の音声及びビデオを配信でき、セットアップを合理化できます。また、 HDMI 及び 4K 解像度の 3DTV もサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速アクティブケーブル(入出力が正しく取り付けられている必要があります) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネルを装備 HDMI 経由の 3D 最大 4k 解像度 追加電源用の USB 接続 外径 8 mm 内径 0.32 mm 、 0.404 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 30m 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 30mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro ミニディスプレイポート -VGA アダプタRS Pro 15 cm Mini オス DisplayPort-メス VGA (白)アダプタは、 20 ピン DP コネクタを備えています。VGA コネクタ又はケーブルを使用する高精細モニタ又はプロジェクターを、 Mini DisplayPort 接続を使用してコンピュータやタブレットに接続します。このコネクタフードは白色 ABS 製で、 Mini DP コネクタを保護するダストキャップと、ケーブルを支持するためにフードの端にストレインリリーフを備えています。このアダプタを使用すれば、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook PRO 、又は MacBook Air に高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を接続できます。特長と利点 400mW アクティブおよび 15mW スタンバイ 自動同期検出 PC からディスプレイへの EDID パススルー 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 スペクトラム拡散による EMI の低減 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポート VGA 信号用、トリプル 10 ビット、 162 MHz ビデオ DAC認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。