ケーブル :「デスク シェルフ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro USB 3.0-VGA RS Pro USB 3.0-VGA アダプタ製品をご紹介し、 VGA モニタを USB 3.0 出力を備えたコンピュータに接続するのに最適です。このケーブルには、オス USB コネクタとメス VGA アダプタハウジングがあり、アダプタハウジングに接続するケーブルフレックスを備えています。アダプタは、信号伝送に対して最適な保護と性能を発揮する ABS シェルと PVC アウタジャケットを備えています。特に、壊れやすいコネクタポイントを移動する場合に最適です。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB 及び VGA 接続を必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro アダプタ製品は、追加用途に最適です あらゆる業務用途や家庭用途に対応します このアダプタはミラーモード、プライマリモード、又は拡張モードと併用して、現在のラップトップ又はデスクトップモニタを拡張できます ケーブルフレックスは、 DisplayPort ハウジングをマルチアダプタに接続します ハウジング このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します この VGA アダプタは、 0 ° 、 90 ° 、 180 ° 、 270 ° の表示回転にも対応し、標準モニタでは最大 1600 x 1200 の解像度、 16 ビット又は 32 ビットカラーのワイドスクリーン SVGA モニタでは 2048 x 1152 の解像度に対応します アダプタコネクタ: DisplayPort オス、 VGA メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップの画面 プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ビデオ接続タイプ = VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。