ケーブル :「ディスプレイ切替器」の検索結果
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクターおよび頑丈な造りのケーブル。75Ωのインピーダンスで、VGAモニターからの明るい映像と鮮やかな色彩を実現。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクター
用途古くなったVGAモニターケーブルの代替交換用 高品質同軸VGAケーブル。高解像度VGAモニター(1920x1200)に対応。高解像度VGAディスプレイとデスクトップPC/ビデオ切替器など長い距離の接続に最適
仕様フェライト数:1
質量(kg)2.16
色ブラック
長さ(m)25
規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)
ケーブル長(m)25
AWG米国ワイヤゲージ規格:28
保存温度範囲(℃)-20~80
コネクタVGA (高密度D-Sub、15ピン)
シールドケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)
使用環境湿度(%)0~80 RH
メッキコネクタ:ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~60
導体数14
被覆材ポリ塩化ビニル
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。