ケーブル :「ネジ留め」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック 質量(g)61 ケーブル長(m)2 幅(cm)12.8 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 高さ(cm)18 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

簡単にネジ留めができる標準サイズのモールドフッド USB 2.0仕様準拠 EMI/RFI干渉を防ぐシールド加工
ブラック 質量(g)29 コネクタ形状USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 コネクタAUSB Type-B[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-B[4ピン] メス形状USB Type-B[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

おすすめ人気ランキング